- スティックのり 固形タイプ モノタロウ 50293356 - スティックのり 固形タイプ モノタロウ 50293356 - スティックのり 固形タイプ モノタロウ 50293356

スティックのり 固形タイプ

(155件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(25g) 注文コード50293356 品番-
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なスティックのりです。
キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。

容量(g)25 のり径(mm)22.8 用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※ご使用後はキャップをしっかりと付けてください。
※高温・直射日光が当たる場所等に保管しないようにしてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
封筒の接着
その他業種

家の糊が無くなったので、他のものを注文するついでに購入しました
値段は安かったですが、接着力も十分で使いやすく満足です

2026-02-20
用途:
職場で使用(郵便封筒の糊付け)
金融・保険業

塗った直後は粘着が弱く、まったく貼りつかないので不安になるが、
少し時間をおけば、しっかり貼りついている感じ。
速乾性があれば、尚良いかと。

対象商品:
50293356
2026-03-12
用途:
普通のノリです
その他業種

大きさは一般的なノリなのですが…コンパクトとは言えないため、引き出しに存在感ある感じでスタンバイされてます。ノリは普通にきちんと塗れます。

対象商品:
50293356
2026-03-22
用途:
嫁曰くですが

このサイズでこの値段、百均以上のコスパだそうです。

2026-03-14
用途:
書類整理
不動産業

サイズが丁度よく使いやすい上に塗りやすい。値段も手ごろ。

2026-02-25
用途:
事務作業
サービス業

25gサイズなのでしっかりしている。使いやすい。1本あると便利。

対象商品:
50293356
2025-12-23
用途:
事務作業
サービス業

コスパの良さを感じます。
取り敢えず、お試しのつもりで買ったのですが、塗って直ぐだと剥がれてこないかと心配だったけど、重ししてちょっと置いておくと問題なかったです。

対象商品:
50293356
2026-01-05
用途:
ファイリングや伝票整理
卸売・小売業

某社のオリジナル糊より大きくてお得感あります。粘着力は普通で、紙の添付には可もなく不可もなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする