防寒パンツ 120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50314593 品番 120
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

暖かく安全に作業ができる防寒パンツ

シルバーグレー サイズM 仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右脇:右フラップ付きポケット、左脇:ファスナーポケット 種別防寒パンツ 材質[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100% 股下(cm)76 肩幅(cm)72〜80 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする