ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コゲチャ
サイズ
S
注文コード
50314654
品番
120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
暖かく安全に作業ができる防寒パンツ
色
コゲチャ
サイズ
S
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右脇:右フラップ付きポケット、左脇:ファスナーポケット
種別
防寒パンツ
材質
[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
肩幅(cm)
66〜74
色番
52