ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 120
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50314663
品番
120
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
暖かく安全に作業ができる防寒パンツ
色
コゲチャ
サイズ
M
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右脇:右フラップ付きポケット、左脇:ファスナーポケット
種別
防寒パンツ
材質
[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
肩幅(cm)
72〜80
色番
52