エナパック
エナパックの 工業用潤滑油
エナパックの 油圧作動油
純正油圧オイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
50315151
品番
HF-100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合範囲
油圧
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0〜55
容量(L)
1
液色
青
主成分
パラフィン系油
液性
中性
比重
0.85
引火点(℃)
273
粘度
ISO VG 32
粘度(cSt)
30〜34(at40℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※内容量は凡その値です。