AR-630 バンタムカプラ エナパック 50315307

※Z-640・AH-630・AR-630

AR-630 バンタムカプラ エナパック 50315307
AR-630 バンタムカプラ エナパック 50315307

バンタムカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別メスカプラ注文コード50315307品番AR-630
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
最高使用圧力(MPa)70種別メスカプラ質量(g)60温度範囲(℃)(常用)-20~+80常用温度(℃)-20~+80名称メスカプラ流量(L/min)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする