エナパック
エナパックの 油圧バルブ
エナパックの 流量制御弁
インラインバルブ(流量制御弁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50315404
品番
V-82
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ラインシャットオフバルブ
質量(kg)
0.5
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
流量(L/min)
(許容)12
バルブ種類
流量制御弁