エナパック
エナパックの 工業用潤滑油
エナパックの 油圧作動油
純正油圧オイル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(9.5L×2本)
注文コード
50315465
品番
HF-102
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合範囲
油圧
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0〜55
容量(L)
9.5
液色
青
主成分
パラフィン系油
液性
中性
比重
0.85
引火点(℃)
273
粘度
ISO VG 32
粘度(cSt)
30〜34(at40℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※内容量は凡その値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません