※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ストローク(mm)
62
44
62
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50315675
品番
RCS-302
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
62
質量(kg)
6.8
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
41.8
必要油量(cm
3
)
260
能力(kN)
293
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。