TR-413HA スナップインバルブ(分解品) TIPTOP 50315684

TR-413HA スナップインバルブ(分解品) TIPTOP 50315684
TR-413HA スナップインバルブ(分解品) TIPTOP 50315684
TR-413HA スナップインバルブ(分解品) TIPTOP 50315684

スナップインバルブ(分解品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード50315684品番TR-413HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!

材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5全長(mm)42タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50315684
2021-11-21
用途: 当方タイヤショップです。
TADオオイシ自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換の度にキャップ むしをばらす手間が省けて大変重宝しています。
チップトップのゴムバルブは造りもいいのでリピーターです。

対象商品 : 50315684
2021-06-02
用途: タイヤ交換時
カースタジアムbyロードスター自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時にバルブ交換をするようにしています安価で助かります

対象商品 : 50315684
2017-03-11
用途: タイヤ交換時
グッドアイ

時間短縮につながり、助かっています。モノタロウ製品で分解品があればさらに助かるのですが

対象商品 : 50315684
2016-03-28
用途: タイヤ交換時
有限会社クロカワエージェンシー自動車・二輪車・自転車関連業

分解してあるの為ばらさなくていいのと、以前使っていた物と比べると何も塗らなくてもスムーズに装着できるので(やわらかい?滑りやすい?) 組み込みの作業が早いです。
断然、分解式が便利です。とてもいいです毎回リピートしています。

対象商品 : 50315684
2014-06-04
用途: タイヤバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは、その都度分解してましたが、手間が省けました。

1が参考にしています
対象商品 : 50315684
2013-11-18
用途: タイヤ交換時
カズサホンダ

分解してあるので手間が多く掛るので今回限り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする