※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHSD-K303 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 50316052 HHSD-K303 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 50316052 HHSD-K303 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 50316052

天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格寸法(mm)303×303 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 注文コード50316052 品番HHSD-K303
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は規格寸法・材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。
鍵付きタイプも用意しております。

寸法(mm)
内枠仕上材/264×264
内枠下地材/264×264
規格寸法(mm)303×303 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 天井施工開口寸法(mm)305×305 用途室内用天井点検口 タイプ鍵付
注意
※鍵付きタイプには天井材の切り欠きが必要となります。
※標準仕様ホワイトの係止金具はホワイト色にはなりません。
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40984632
2016-06-17
用途:
天井点検口設置
有限会社中国建物管理 様 (サービス業)

ダンボール等で切込型があれば楽

対象商品:
40984657
2015-11-18
用途:
天井点検口部品として使用

店舗の天井点検口として使用しています。問題ありません。注文して翌日に届きました。スピーディでよかったです。

対象商品:
40984641
2015-07-27
用途:
点検口の交換
有限会社アネックス 様

600角だったのでくたくたかと思いきや、結構しっかいりしていました。価格が高めかなと思いましたが作りはしっかりしていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする