色コン
サイズ(cm)76
色番10
仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き
種別ノータックスラックス
材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%
規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)
股下(cm)80