TCストレッチノータックスラックス 1722

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50316377 品番 1722
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水ユーティリティワークウェア。

コン サイズ(cm)82 色番10 仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き 種別ノータックスラックス 材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3% 規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品) 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする