1722 TCストレッチノータックスラックス 1722 ジーベック 50316623

1722 TCストレッチノータックスラックス 1722 ジーベック 50316623
1722 TCストレッチノータックスラックス 1722 ジーベック 50316623
1722 TCストレッチノータックスラックス 1722 ジーベック 50316623
1722 TCストレッチノータックスラックス 1722 ジーベック 50316623

TCストレッチノータックスラックス 1722

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
色番39
サイズ(cm)73
内容量1本注文コード50316623品番1722
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水ユーティリティワークウェア。

サンドベージュサイズ(cm)73色番39仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き種別ノータックスラックス材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする