曜日別特売
570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317881

 

570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317881
570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317881
570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317881

570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量1本ネイビーウエスト(cm)93注文コード50317881品番570
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,500

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー股下(cm)82ウエスト(cm)93渡幅(cm)38色番1仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通しその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツ材質(隠しドットボタン、フロントタック釦、フロントファスナー)金属サイズ3Lシリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする