570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317897 570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317897 570 570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用) 桑和 50317897

570 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)100 注文コード50317897 品番570
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・ウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)100 渡幅(cm)40 色番1 仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ 材質(隠しドットボタン、フロントタック釦、フロントファスナー)金属 サイズ4L シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする