色チャコールグレー
股下(cm)82
ウエスト(cm)78
渡幅(cm)34
色番23
仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別カーゴパンツ
材質(隠しドットボタン、フロントタック釦、フロントファスナー)金属
サイズM
シリーズ573・5773シリーズ
混率(%)綿100
生地綿ツイル裏使用
裾上げ可