ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
現場服 カーゴパンツ 2243
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50319414
品番
2243
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スタイリッシュで動きやすい現場服。
色
アイアンブルー
サイズ
S
ウエスト(cm)
75
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、左脇:左脇ファスナーポケット、両脇:両脇カーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ
種別
カーゴパンツ
材質
ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
股下(cm)
80
色番
17
適応ウエスト(cm)
70〜75