ITX-6-M10 電子重量ハカリ イシダ 50319963

電子重量ハカリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50319963品番ITX-6-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ひょう量3段階切替え可能。
上下限値設定による重量検品機能付。
計数機能も搭載。
大型蛍光表示部を採用。

計量皿寸法(mm)200×250質量(kg)5適合地域神奈川県、山梨県、長野県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県仕様蛍光管表示・AC電源タイプ種別使用地区M10種類台はかり電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz)ひょう量(g)1500、3000、6000切替目量(g)0.5、1、2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×465×380表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式計量精度1/3000計量皿形状角皿ひょう量単位g
注意
※使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。※個人宅への配送はできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする