イシダ
電子重量ハカリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50320015
品番
ITX-30-M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥132,100
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ひょう量3段階切替え可能。
上下限値設定による重量検品機能付。
計数機能も搭載。
大型蛍光表示部を採用。
ひょう量(kg)
6、15、30切替
計量皿寸法(mm)
330×310
質量(kg)
8.5
適合地域
宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
仕様
蛍光管表示・AC電源タイプ
種別
使用地区M7
種類
台はかり
電源(V)
AC100±10%(50Hz/60Hz)
目量(g)
2、5、10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×513×485
表示形式
デジタル
計量方式
電気抵抗線式
計量精度
1/3000
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。※個人宅への配送はできかねます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50320015
ITX-30-M7
44912344
ITM-30
デジタル台はかり
イシダ
1台
¥
94,980
税込
¥
104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)