ITX-30-M9 電子重量ハカリ イシダ 50320024

電子重量ハカリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50320024品番ITX-30-M9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,100

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ひょう量3段階切替え可能。
上下限値設定による重量検品機能付。
計数機能も搭載。
大型蛍光表示部を採用。

ひょう量(kg)6、15、30切替計量皿寸法(mm)330×310質量(kg)8.5適合地域栃木県、千葉県、群馬県、埼玉県、福井県、富山県、石川県仕様蛍光管表示・AC電源タイプ種別使用地区M9種類台はかり電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz)目量(g)2、5、10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×513×485表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式計量精度1/3000計量皿形状角皿ひょう量単位kg
注意
※使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。※個人宅への配送はできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする