セイフティシューズ ミドルカット ひも靴

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50320586 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

くるぶし部分まで保護できるミドルカットタイプのセイフティシューズです。
甲とくすぶし部分にもクッション材を使用しており、履き心地抜群です。
最上部は面ファスナー式なので、開口部を容易に大きく広げられるので脱ぎ履きしやすくなっています。

標準質量(g/片足)約370(26.0の場合) 用途軽作業用 ブラック サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)TPR 足幅3E 材質(先芯)樹脂
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320595
2024-03-01
用途:
バイク用
飲食業

バイク用のシューズとして購入。
元々使用していた、鉄板入りセーフティーシューズに比べてかなり軽い。
履いたまま長時間歩くわけではないので、ソールの状態はわからない。
芯が樹脂のためか、シフト操作の感覚が感じやすく良い。

対象商品:
50320577
2023-10-10
用途:
工場内作業やトラックの運転
サービス業

コチラで購入した安全靴が思いのほか短命だったので
安さに釣られてダメもとで購入。
ところが全然イイ感じです。
若干、ソール部分が薄い感じがしますが
足場の悪い危険地帯を歩く予定もないので許容範囲です。
また、いつものサイズ感より大きめな感じです。
土踏まず部分がゆったりしてるので偏平足にも優しいと思います。
マジックテープで固定する仕様が少し面倒に感じてますが
慣れてルーティーンになってしまえば気にならなくなるかもです。
在庫限りの商品とは残念ですが機会があればリピートありかもです。

対象商品:
50320577
2023-10-17
用途:
バイク用に購入
サービス業

爪先がプラカップで軽くて使いやすい
気になるのはソールが柔らかいので靴底修正の接着剤で補修したらより使いやすくなりました

対象商品:
50320577
2024-01-03
用途:
板金製造作業

作業靴を履いて右のみ違和感、
確認してみるとソールが歪んで中が持ち上がっていました。
このような不良品って存在するのかと感心させられました。
流石モノタロウ品質。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
50320577
2023-09-30
用途:
普段の作業に

くるぶしまであるので、なじむまでに時間がかかる
耐久性は」問題ない

対象商品:
50320577
2023-08-03
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このセフティシューズは短靴で履きやすく蒸れにくい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
50320568
2023-06-03
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

セール価格で安くなっていたので購入決定。見た目も気に入っています。
が、やはり他の方のレビューにもあったように、底の薄さが残念ポイント。
立ちっぱなしの仕事ではないので、今のところそれほどの疲れは感じませんが、もう少しソールが厚かったら…リピート間違いナシなんですが。

対象商品:
50320568
2023-10-27
用途:
ソール減り早い。
有限会社 リラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

擦らずに普通の歩き方なんだが、踵部のソール減りが早く、雨水混入により廃棄した。3ヶ月くらいで。
ソール以外は軽量、防水、デザイン等よろしいかと。
ソール素材が粗過ぎて摩擦に弱かった。素材改善を望む。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする