エアコンプレッサーのエアフィルターを作成するために購入しました。汎用タイプなので切って使用できるため使い勝手が良かったです。
これまでは他所で購入した10mm厚のものを同型に2枚切り出して重ねて使用していたが、こちらは20mm厚なのでそういった手間が省けて良かった。
農機具の草刈り機など劣化してボロボロに成りました。この商品をハサミでキャブレターケースの大きさより少し大きめに切り抜き収めるとぴったり収まります。安価に修理が出来て満足してます。
古い機種、かつホームセンター商品であったため、適応商品が見つかりませんでした。なので自分で自由にカットして使用できるこちらの商品を購入しました。
ホンダのGX25のエレメントに使いました
切断が難儀ですが、割とアバウトで大丈夫!
しっかりと役割を果たしてくれています
バイクのエアフィルター用ですがセラミックファンヒーターと
布団乾燥機の劣化したフィルターの交換用に購入しました。
厚さが10,15,20mm単位で購入できて便利!
ヘルメットのインナーのスポンジシートの取り換え部材として使用。大変使い易く補修が出来ました。また、掃除機のエアーフィルターの交換部材としても使用いたしました。
バイクのエアフィルターに使用
安いフィルター用のスポンジが売っていたので購入しました
カットの手間はあるが 4枚取れるので助かります。