ワイヤレスマウスM235

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50320907 品番M235rIW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度のトラッキング機能を備える小型ワイヤレスマウス。
他の光学マウスが対応できない表面でも、精確なクリックとポインティングを実現できます。
ソフトなサイドグリップと快適な形状により、長時間使用しても疲れません。
スマートスリープモード採用の省電力設計で、最大12ヶ月間電池交換が不要です。(マウスの電池寿命は使用状況により異なる場合があります。)
【Unifyingレシーバー】
レシーバー1個で、ワイヤレスマウス/キーボードを最大6台までつなぐことができます。
お使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。
ジャマにならないから挿したままでOK。

アイボリーホワイト 仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し セット内容マウス、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×1(装着済み) 性能対スピード性能20inch/秒 寸法(mm)(マウス) 55.0×95.0×38.7、(レシーバー) 14.4×18.7×6.1 質量(g)84(マウス電池含む) 対応OSWindows Vista/7/8もしくはそれ以降、MacOS10.5以降、Chrome OS 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)10 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応) 読取方式レーザー式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320907
2022-08-12
用途:
PC作業
製造業

白黒の見た目もかわいいです。若干クリックが重たい気もしましたが、慣れました。

対象商品:
50320891
2022-07-19
用途:
普段使い
運輸・通信業

小さくて手におさまる感じがよく使いやすい
持ち運ぶ場合には不向き…

対象商品:
50320891
2022-03-21
用途:
パソコン作業

反応も良く途切れることもない。電池も長持ち。コスパも良く、いい事ばかりです。リピート注文予定です。

対象商品:
50320925
2021-11-17
用途:
通常のパソコン操作時
サービス業

WindowsPCで使用しているM325マウスのスクロールが悪くなったので立替品としてM235のマウスを購入しました。  機能は少ないですが問題なく使用しています。

対象商品:
50320891
2021-11-08
用途:
今までのマウスの調子が悪くて購入
製造業

スムーズに作業が行えて満足しています。
末永く使えたら嬉しいです。

対象商品:
50320891
2021-07-12
用途:
通常業務時
建設業・工事業

二画面にして有線のマウスを使っていましたが、コードが邪魔だったのでワイヤレスに交換しました。マウスなんてどれも一緒と思いましたが、違います!
このマウスはシンプルでとても使いやすいです。他の社員にも勧めました!

対象商品:
50320891
2022-05-06
用途:
パソコン操作

よく出来ている。非常に満足して、しようしています。

対象商品:
50320925
2020-07-07
用途:
会社PCでの資料作成
製造業

以前、Bluetoothタイプを使っていたが、時々途切れることがあり、USBタイプに戻した。
今のところ反応もよく、快適に使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする