TS 4D メンズパンツ 9112

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50326938 品番 9112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

チャコールグレー サイズLL 種別パンツ 機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)86 仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ 股下(cm)80 股上(cm)28 生地TS 4Dストレッチ 色番25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50327166
2025-07-03
用途:
大工工事中
マツモト建装 様 (建設業・工事業)

軽くて、ストレッチが効いているので、動きやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする