9112 TS 4D メンズパンツ 9112 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50327078

TS 4D メンズパンツ 9112

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
ウエスト(cm)78
内容量1着注文コード50327078品番9112
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

ネイビーサイズM種別パンツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)78仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ股下(cm)80股上(cm)26生地TS 4Dストレッチ色番45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50327166
2025-07-03
用途: 大工工事中
マツモト建装建設業・工事業

軽くて、ストレッチが効いているので、動きやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする