※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10.0x 89mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50328985 品番EA824PC-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230
刃径(Φmm)10 シャンク径(mm)10 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)89 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-10C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする