※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x 48mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50329247 品番EA824PC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
刃径(Φmm)3 シャンク径(mm)3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)48 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする