曜日別特売
EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256

EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256
EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256
EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256
EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256
EOS 90D(W) ボディ デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W) Canon 50340256

デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50340256品番EOS 90D(W) ボディ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

"EOS 90D"は、新開発のCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、キヤノンのAPS-CサイズCMOSセンサー搭載のデジタルカメラにおいて
最高レベルの画質を実現しています。また、高速連写やファインダー撮影時の顔認識、動画撮影などの性能も向上しており、快適な撮影を実現しています。
<光学ファインダーでの最高約10コマ/秒の高速連写>
視野率約100%の光学ファインダーにより、リアルタイムに被写体の確認ができます。また、動く被写体に対しても優れた捕捉性能を発揮する
「オールクロス45点AF」に加え、最高約10コマ?秒の高速連写を実現し、スポーツや動物など動きの速い被写体を快適に撮影できます。
<約3250万画素CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8による高画質>
キヤノンのAPS-CサイズCMOSセンサー搭載のデジタル一眼レフカメラにおいて最高となる有効画素数約3250万画素のCMOSセンサーと、映像エンジンDIGIC 8の
組み合わせにより、ノイズの少ない高い解像感を実現しています。画像の一部を切り出すトリミングによる部分拡大でも高画質な画像を得ることができます。

有効画素数約3250万画素本体質量(g)約619撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)付属品バッテリーパック LP-E6N、バッテリーチャージャー LC-E6、ワイドストラップEW-EOS90D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ構成ボディのみ記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-Iカード対応)インターフェースデジタル端子:Hi-Speed USB相当、端子形状:Micro-B、パソコン通信、HDMIミニ出力端子:タイプC(解像度自動切り換え)、外部マイク入力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、リモコン端子:リモートスイッチRS-60E3対応、ワイヤレスリモコン:ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)、ワイヤレスリモートコントローラーRC-6に対応使用電池バッテリーパックLP-E6N/LP-E6使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0撮影枚数約510(ライブビュー撮影:常温+23℃)液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、タッチパネル画面サイズワイド3.0型(3:2)/約104万ドットサイズ(mm)撮像画面:約22.3×14.8シャッタースピード1/8000~30秒(ファインダー撮影)ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)100~25600(手動設定・静止画)アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H264可変(平均)ビットレート方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.7×104.8×76.8

商品説明動画

デジタル一眼レフカメラ EOS 90D(W)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする