LEDioc LEDアイランプ 11W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50340554 品番LDR11L-H/B827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型

電球の種類LED 口金E26 光源色電球色 定格電圧(V)100〜242 消費電力(W)11 全光束(Lm)1450 ビーム光束(Lm)1100 仕上黒色塗装 色温度(K)2700 用途屋内外兼用で多用途に使用可能 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)550 エネルギー消費効率(Lm/W)131.8 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.11(100V時)、0.08(200V時)、0.08(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50340554 LDR11L-H/B827 06378955 LDR11L-H/B827A LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気 LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする