EARTH MAN
EARTH MANの ヘッドライト
EARTH MANの ヘッドライト本体
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50340649
品番
LHL-4WLiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ
前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類
白色LED
全光束(Lm)
最大約300(HIGH)
質量(g)
約135
入力電圧(V)
(充電プラグ)DC5
バッテリー
リチウムポリマー電池
充電時間
最大2時間45分
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
5〜40
バッテリー容量(mAh)
1800
入力電流(mA)
(充電プラグ)500
アズワン品番
64-4063-25
防水性
IPX5
連続点灯時間(時間)
(満充電時)HIGH:約3
注意
※本製品は完全防水ではございません。片方のみの点灯はできません。