NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50340789
品番
6205LLBC3/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
質量(kg)
0.127
基本動定格荷重Cr(N)
14000
基本静定格荷重Cor(N)
7850
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
13000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方