コンパクトセラミックヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50342338 品番SC-CH600 WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。

ホワイト 消費電力(W)600 用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 連続運転時間(h)約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×117×202 保証期間お買い上げ日より1年 感知距離(m)センサー:約2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50342338
2023-01-25
用途:
作業者足元の暖房
製造業

エアコン暖房は作業者の上半身、特に頭が暑くなり、ボーっとしてくるので、このヒータを足元に置いて下半身を温めるよるにした。午前中はエアコンで室温を上げ、エアコンを停止、午後はこのヒータで足元温める。
転倒安全装置(スイッチ)はもちろん、人感センサーは入り切りでき、消費電力は強が600ワットで、中・弱と3段階に切替できる。特に良かったのは前面のルーバが手動で上下に回転し風向きを上下に調整できるので人によって当てたいところに当たる。各人の作業台下に設置。但し、消費電力ですが、公称600Wですが、購入した器具を測定したところH:697W・M:644W・L:565Wでした。最大消費電力が約700W有るので複数台をコンセントに差すのは注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする