エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50354885
品番
EA819BA-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819BA-2A
軸径(Φmm)
3
粒度
100
全長(mm)
53
直径(Φmm)
12
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
砥石長(mm)
12