DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ホルダ
DIJET(ダイジェット工業)の ホルダ本体
DIJET(ダイジェット工業)の 突っ切り・溝入れ用
ショートカットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
50370923
品番
CLCCL2525M03-150300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
勝手
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
勝手
左
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応