※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
16
全長(mm)
110
注文コード
50388554
品番
DZ-SOCS4160
参考基準価格(税別)
¥59,740
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
4
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
32
材質
JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります