※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-SOCS4060-05 スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50388931 DZ-SOCS4060-05 スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50388931

スーパーワンカットエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)6 全長(mm)60 注文コード50388931 品番DZ-SOCS4060-05
参考基準価格(税別)¥18,830 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃先径・全長・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)60 刃数4 刃先径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 有効長(mm)13 材質JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする