※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
38
注文コード
50390681
品番
AL-SEES3250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥170,550
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
38
刃数
3
全長(mm)
130
刃長(mm)
38
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります