曜日別特売

アルミ加工用ノンコート3枚刃スクエアエンドミル(ロング刃)

アルミ加工用ノンコート3枚刃スクエアエンドミル(ロング刃) - WIDIN

アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削性能を発揮。荒加工から仕上げ加工まで幅広い加工に対応。

用途
アルミ・銅
材質
超硬
全長
120
刃径
10
刃数
3
刃長
66
首径(mm)
9.85
有効長(mm)
74
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
シャンク径
10
内容量
1本
注意
※WAE323後継品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80630850AWE32310066
¥16,700
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする