※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399284
品番
V 15
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
22.5
寸法d(mm)
14.5±0.20
寸法D(mm)
22.5
寸法W(mm)
4±0.1