※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
54.5
注文コード
50399327
品番
V 55
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
この商品は
内径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
54.5
外径(Φmm)
62.5
寸法d(mm)
54.5±0.49
寸法D(mm)
62.5
寸法W(mm)
4±0.1