※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
69.0
14.5
39.5
99.0
119.0
173.0
222.5
272.0
425.5
475.0
524.5
579.0
633.5
683.0
732.5
782.0
836.5
940.5
1044.0
外径(Φmm)
77
22.5
47.5
107
127
181
234.5
284
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399336
品番
V 70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
69.0
外径(Φmm)
77
寸法d(mm)
69.0±0.61
寸法D(mm)
77
寸法W(mm)
4±0.1