※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399363
品番
V 120
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
119.0
外径(Φmm)
127
寸法d(mm)
119.0±0.97
寸法D(mm)
127
寸法W(mm)
4±0.1