※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングV番(1Aニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)148.5 注文コード50399379 品番V 150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は内径など26種類から選べます 他の種類を見る
材質1Aニトリルゴム 内径(Φmm)148.5 外径(Φmm)156.5 寸法d(mm)148.5±1.18 寸法D(mm)156.5 寸法W(mm)4±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする