※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399388
品番
V 175
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
173.0
外径(Φmm)
181
寸法d(mm)
173.0±1.36
寸法D(mm)
181
寸法W(mm)
4±0.1