※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399397
品番
V 225
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
222.5
外径(Φmm)
234.5
寸法d(mm)
222.5±1.70
寸法D(mm)
234.5
寸法W(mm)
6±0.15