※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
376.0
注文コード
50399424
品番
V 380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
内径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
376.0
外径(Φmm)
388
寸法d(mm)
376.0±2.68
寸法D(mm)
388
寸法W(mm)
6±0.15