※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399449
品番
V 480
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
475.0
外径(Φmm)
495
寸法d(mm)
475.0±3.30
寸法D(mm)
495
寸法W(mm)
10±0.3