※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
OリングV番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
579.0
14.5
39.5
99.0
119.0
173.0
222.5
272.0
425.5
475.0
524.5
579.0
633.5
683.0
732.5
782.0
836.5
940.5
1044.0
外径(Φmm)
599
22.5
47.5
107
127
181
234.5
284
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50399467
品番
V 585
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
579.0
外径(Φmm)
599
寸法d(mm)
579.0±3.92
寸法D(mm)
599
寸法W(mm)
10±0.3