※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1516-9 OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工 50400684 1516-9 OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工 50400684

OリングAN6227番(50°シリコンゴム)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50400684 品番 1516-9
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別) アウトレット
¥6724
材質50°シリコンゴム 内径(Φmm)10.77 外径(Φmm)16.01 寸法d(mm)10.77±0.12 寸法D(mm)16.01 寸法W(mm)2.62±0.07 呼び番号旧JIS1516:9、AS568:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50400779
2023-01-27
用途:
ミートミキサーの部品
株式会社サトミ 様 (卸売・小売業)

この大きさの物を探すのが大変でしたが、細かく規格が出ていたので
サイズもピッタリで助かりました。欲言えば固定用とか運動用とかの記載があれば
なおよかったです

対象商品:
50400648
2022-09-05
用途:
試作機
日光精器株式会社 様

試作機の部品として購入しております。
不具合は発生しておりません。

対象商品:
50400754
2021-04-16
用途:
消毒ジェルやスプレーを挟む時
医療・福祉・介護関連業

消毒ジェルやスプレーにぴったりのサイズでこれにオリジナルのリールを付けたら持ち運びが便利になった。

対象商品:
50400928
2020-08-07
用途:
オイルシール
金融・保険業

細かくサイズが用意されていて良い。
また購入したい。

対象商品:
50400763
2019-11-19
用途:
機械のメンテナンス

とても良い
シーリングが、完璧
もう少し径が、欲しいφ5ぐらい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする